Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 2 A 表面実装
接点構成
DPDT
長さ(mm)
14
寸法(mm)
14×9×5.4
高さ(mm)
5.4
奥行(mm)
9
コイル電圧(V)
5dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
2
最大スイッチング電流(DC A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
125
最大スイッチング電圧(DC V)
110
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48312076
HFD31/5-S
1セット(40個)
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48312085
HFD31/5-S
1袋(5個)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください