Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 3 A 基板実装

Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 3 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 3 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 3 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)
接点構成DPDT極数2長さ(mm)20.2寸法(mm)20.2×10.2×10.6高さ(mm)10.6質量(g)約4.5取付方式基板実装奥行(mm)10.2保護構造プラスチックシールシリーズHFD2端子形状PCB(DIP)湿度(%RH)5~85寿命1×108コイル電圧(V)5(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)3最大スイッチング電流(AC A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアDIPリレー最大スイッチング電源(DC W)90最大スイッチング電源(AC VA)125耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接点材質
コイル抵抗(Ω)
動作機能
コイルと接点間の耐電圧(kV)
コイル電力(mW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48312094HFD2/005-S-D1袋(5個)金めっき167非ラッチング式-150
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48312103HFD2/005-S-L1-D1袋(2個)330ラッチング式1.5(ac)75
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
48312119HFD2/005-S-L2-D1袋(2個)167ラッチング式1(ac)150
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする