Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装

Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)
接点構成DPDT長さ(mm)15質量(g)約2取付方式基板実装奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシール端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85コイル電圧(V)5(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(AC VA)62.5
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
種別
寸法(mm)
高さ(mm)
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48312137HFD3/005-L11セット(40個)2チューブ式15×7.5×99HFD3
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48312164HFD3/005-L11袋(5個)2トレー式15×7.5×99HFD3
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48312173HFD3/005-L21袋(5個)2トレー式15×7.5×99HFD3
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48312189HFD3-V/0051セット(40個)2チューブ式15×7.5×9.29.2HFD3-V
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48312198HFD3-V/0051袋(5個)2トレー式15×7.5×9.29.2HFD3-V
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48312146HFD3/005-L21セット(40個)2チューブ式15×7.5×99HFD3
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48312128HFD3/0051セット(40個)1チューブ式15×7.5×99HFD3
オープン
取扱い終了
返品不可
48312155HFD3/0051袋(5個)1トレー式15×7.5×99HFD3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする