Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 表面実装
接点構成
DPDT
長さ(mm)
15
寸法(mm)
15×7.5×8.5
高さ(mm)
8.5
奥行(mm)
7.5
コイル抵抗(Ω)
178
コイル電圧(V)
5dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
4
最大スイッチング電流(DC A)
4
最大スイッチング電圧(AC V)
277
最大スイッチング電圧(DC V)
220
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48312207
HFD3/005-S
1セット(40個)
2
オープン
¥
11,560
¥
12,716
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48312216
HFD3/005-S
1袋(5個)
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください