Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレーソケット
仕様
HF41Fシリーズリレーソケット. HongFaのHF41Fシリーズ向けのスリムな業務用6 mmリレーソケットです。 着実なリテンションクリップがリレーを所定の位置に固定すると同時に、取り外しやすくなってもいます。. 最大絶縁耐性: 4000 V ac 保護回路内蔵 電源ステータスインジケータ
定格電流(A)
6
アクセサリタイプ
リレーソケット
併用可能製品
HF41Fシリーズリレー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48312259
41F-1Z-C2-1
12→24ac/dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48312277
41F-1Z-C1-4
220→240ac/dc
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48312286
41F-1Z-C1-5
6→24dc
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48312268
41F-1Z-C1-3
110→125ac/dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください