Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SK プラグ - SK - プラグ
- 仕様
- 接合部はMIL-STD-348A/323に適合. Huber+Suhner SKシリーズRF同軸精密アダプタ. 計測器用途向けのSKシリーズRF同軸精密アダプタです。 このSKシリーズRF同軸精密アダプタには、SKジャック対SKジャック、SKプラグ対SKジャック、SKプラグ対SKプラグ構成及びバルクヘッド取り付けオプション(品番 ; 716-4886 716-4886 )があります。
- タイプ
- (A)SK、(B)SK
- 材質(コンタクト)
- 銅ニッケル合金
- 動作周波数(GHz)
- 0→40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- インピーダンス(Ω)
- 50
- オス・メス
- (A)オス、(B)オス
- ボディ向き
- ストレート
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























