Hugo Brennenstuhl
Hugo Brennenstuhl KL 200F ヘッドランプ 懐中電灯
色
黒
仕様
(懐中電灯スタイル)ヘッドトーチ、(再充電可能)なし、(光度)200Lm、(危険領域)なし、(ビームタイプ)拡散型
シリーズ
LuxPremium
材質(ケース)
プラスチック
バッテリー
単三電池
バッテリー数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
KL 200F
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48315077
1678780
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください