IDEAL
Ideal ケーブルカッター T CUTTER PREMIUM
仕様
ワイヤカッター. 銅 / アルミニウムワイヤ切断用の高品質のワイヤカッター 硬い鋼製で、切断面が研磨加工されているため、長寿命
タイプ
ケーブルせん断はさみ
種類
(カットタイプ)埋込型
切断能力
10AWG
適合材
細より線、ソリッド線
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48321858
T CUTTER PREMIUM
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください