曜日別特売

3段切替 電飾誘導灯

3段切替 電飾誘導灯 - 天牛(富士手袋工業)3段切替 電飾誘導灯 - 天牛(富士手袋工業)3段切替 電飾誘導灯 - 天牛(富士手袋工業)3段切替 電飾誘導灯 - 天牛(富士手袋工業)3段切替 電飾誘導灯 - 天牛(富士手袋工業)

高輝度LEDを6個使用した明るく視認性抜群の誘導灯(合図灯)です。アルカリ単2電池×2本使用(別売)。
通常点滅時で約100時間使用可能です。スイッチはプッシュ式の三段切替(高速赤点滅⇒赤点滅⇒赤点灯⇒OFF)。

用途工事現場、イベント、交通整理などの誘導に。全長(mm)535材質プラスチック寸法(mm)(点灯部)340×30RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)6内容量1個
注意
※生活防水設計です。(完全防水ではありません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
482641968138
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする