曜日別特売

エアーフレックス ニトリル背抜き手袋

エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 - ACE GLOVE(エースグローブ)

耐油性、耐摩耗性に優れ、通気性も良く、長時間の作業も安心。さらに抜群のフィット感で繊細な動きも快適に。

用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに機能耐油性・耐摩耗性・通気性材質(すべり止め)ニトリルゴム内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48264223AG7511M23(±2)8(±0.5)16.4(±1.5)表:ニトリルゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
48264239AG7511L24(±2)8.2(±0.5)18(±1.5)表:ニトリルゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
48264248AG7511LL25(±2)8.5(±0.5)19(±1.5)表:ニトリルゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする