曜日別特売

ラバーレックス

ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)
(2件のレビュー)

ハイグリップ製法でビシッつかみ、力を伝える、半端ないグリップ感。さらにナイロン編み手で通気性、フィット感も抜群。

用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
全12種類を絞り込む
サイズ
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48264257AG78211双M23(±2)8(±0.5)18(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー1
オープン
289
318(税込)
当日出荷
48264266AG78211双L24(±2)8.5(±0.5)19(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー1
オープン
289
318(税込)
当日出荷
48264275AG78211双LL25(±2)9(±0.5)20(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー1
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
48264284AG78311双M23(±2)8(±0.5)18(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他イエロー1
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
48264293AG78311双L24(±2)8.5(±0.5)19(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他イエロー1
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
48264309AG78311双LL25(±2)9(±0.5)20(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他イエロー1
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
48264318AG78731組(3双)M23(±2)8(±0.5)18(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー3
オープン
759
835(税込)
当日出荷
48264327AG78731組(3双)L24(±2)8.5(±0.5)19(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー3
オープン
759
835(税込)
当日出荷
48264336AG78731組(3双)LL25(±2)9(±0.5)20(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー3
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
48264345AG78831組(3双)M23(±2)8(±0.5)18(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他イエロー3
オープン
759
835(税込)
当日出荷
48264354AG78831組(3双)L24(±2)8.5(±0.5)19(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他イエロー3
オープン
759
835(税込)
当日出荷
48264363AG78831組(3双)LL25(±2)9(±0.5)20(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他イエロー3
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 作業時

値段も手ごろですしフィット感もすごく良いです。色も綺麗。
薄手なので夏場向きだと思いました。
涼しくて良いのですが手の甲の部分がすぐに破けてしまいます。

対象商品 : 48264354
2020-02-21
用途: 幹線工事に
LOTUS DESIGN建設業・工事業

値段の割にしっかりしてます。ゴム部が厚いため細かい作業には適しませんが、力を入れる幹線の引き込みなどにはグリップが良く重宝します。背抜き部分は快適で、蛍光イエローが目立ち事故防止にもなるかと思います。ゴム臭については、私見で言うと気にならない程度と思いますが、若干ありますので神経質な方は避けた方が良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする