曜日別特売

現場系女子 ラバーレックス

現場系女子 ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)現場系女子 ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)現場系女子 ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)現場系女子 ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)現場系女子 ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)現場系女子 ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)現場系女子 ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)現場系女子 ラバーレックス - ACE GLOVE(エースグローブ)
(2件のレビュー)

ハイグリップ製法でビシッつかみ、力を伝える、半端ないグリップ感。さらにナイロン編み手で通気性、フィット感も抜群。

用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
全8種類を絞り込む
サイズ
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48264379AG78221双S(女性用)21(±2)7(±0.5)16(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー1
オープン
289
318(税込)
当日出荷
48264388AG78221双M(女性用)22(±2)7.5(±0.5)17(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー1
オープン
289
318(税込)
当日出荷
48264397AG78321双S21(±2)7(±0.5)16(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他イエロー1
オープン
289
318(税込)
当日出荷
48264406AG78321双M22(±2)7.5(±0.5)17(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他イエロー1
オープン
289
318(税込)
当日出荷
48264415AG78741組(3双)S(女性用)21(±2)7(±0.5)16(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー3
オープン
759
835(税込)
当日出荷
48264424AG78741組(3双)M(女性用)22(±2)7.5(±0.5)17(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー3
オープン
759
835(税込)
当日出荷
48264433AG78841組(3双)S(女性用)21(±2)7(±0.5)16(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他イエロー3
オープン
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
48264449AG78841組(3双)M(女性用)22(±2)7.5(±0.5)17(±1.5)表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他イエロー3
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48264379
2023-05-01
用途: 倉庫での荷物仕分け時
運輸・通信業

大きさも小さめだし滑らないし文句なしです
値段がお安めなのも嬉しいです

対象商品 : 48264397
2020-10-22
用途: 運送業
運輸・通信業

女性の小さいサイズの軍手がなくて困っていました。
あまりお店で、売っているの見かけないので
かなり助かってます。
ピタっとフィットして脱げない
この商品より良いのないんじゃないですか?ってくらい
自分の中では
大ヒット商品です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする