曜日別特売

ウレタングローブ10P

ウレタングローブ10P - 久冨勝ウレタングローブ10P - 久冨勝ウレタングローブ10P - 久冨勝ウレタングローブ10P - 久冨勝ウレタングローブ10P - 久冨勝ウレタングローブ10P - 久冨勝ウレタングローブ10P - 久冨勝ウレタングローブ10P - 久冨勝
(2件のレビュー)

ポリエステル素材の手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋で、素手感覚と滑り止め効果をあわせもった通気性の良い薄手の手袋です

用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細やかな部品の取り扱い。農業・園芸・造園作業・果物・野菜の取り扱いなど内容量1組(10双)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48264476-S約22約7.2約7約17ポリエステルブルー1310
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48264485-M約23約7.8約7.5約18ポリエステルブルー1310
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48264494-L約24約8.2約8約19ポリエステルブルー1310
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48264503-S約22約7.2約7約17ポリエステルブラック1310
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
48264519-M約23約7.8約7.5約18ポリエステルブラック1310
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48264528-L約24約8.2約8約19ポリエステルブラック1310
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: 農作業
株式会社ベリーろーど農・林・水産業

値段も安くて、ものもいいと思います。また注文したいです。

対象商品 : 48264485
2021-11-11
用途: 清掃作業の時
製造業

玄関周りの履き掃除をする時に使用しています。
寒くなってきたので、軍手より滑りにくく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする