タスカール(TASKA-R)防水ブーツ

タスカール(TASKA-R)防水ブーツ - 福山ゴム工業タスカール(TASKA-R)防水ブーツ - 福山ゴム工業タスカール(TASKA-R)防水ブーツ - 福山ゴム工業タスカール(TASKA-R)防水ブーツ - 福山ゴム工業タスカール(TASKA-R)防水ブーツ - 福山ゴム工業タスカール(TASKA-R)防水ブーツ - 福山ゴム工業タスカール(TASKA-R)防水ブーツ - 福山ゴム工業タスカール(TASKA-R)防水ブーツ - 福山ゴム工業
(1件のレビュー)

クルクル巻けてコンパクトなので携帯用にも、非常用の備蓄にも!
踏み抜き防止中敷き(強化繊維)なので災害時には足の裏を守ります。(JIS規格相当)
PVC素材を使用しているので耐久性に優れています。
保管時や携帯用にも便利なロゴ入り収納袋付(ナイロン)。

機能防水足幅2E材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏)材質(ソール)PVC内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48329086タスカール TSK-1ネイビー22.5~23
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329095タスカール TSK-1ネイビー23.5~24
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48329104タスカール TSK-1ネイビー24.5~25
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48329113タスカール TSK-1ネイビー25.5~26
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329138タスカール TSK-1ネイビー27.5~28
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48329147タスカール TSK-1オレンジ22.5~23
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329156タスカール TSK-1オレンジ23.5~24
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329165タスカール TSK-1オレンジ24.5~25
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329174タスカール TSK-1オレンジ25.5~26
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48329183タスカール TSK-1オレンジ26.5~27
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329199タスカール TSK-1オレンジ27.5~28
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
48329129タスカール TSK-1ネイビー26.5~27
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48329086
2023-03-07
用途: 農作業時
製造業

柔くて、履きやすい商品です。
大変気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする