曜日別特売

過熱防止器

過熱防止器 - アサヒ理化製作所

接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。

質量(kg)1.5出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×90出力容量MAX15Aリード線(m)2温度設定範囲(℃)0~1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46862918ADS-1200
76,000
75,980
83,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする