Thermo Fisher Scientific
細口試薬瓶
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
容量(mL)
1000
材質
本体 LDPE、キャップ PP
高さ(mm)
キャップ付:216
目盛
無
キャップタイプ
38-430
口内径(Φmm)
27
本体外径(Φmm)
91
内容量
1ケース(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46865779
2003-0032
¥
6,540
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください