ボンマックス
ボンシェルジュ プルオーバー BCD8700
色
ブルー
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、後ファスナー開き、左脇ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し
混率(%)
ポリエステル100
生地
プリントジャガード
色番
6
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48548028
BCD8700
5号
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48548037
BCD8700
7号
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48548046
BCD8700
9号
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48548055
BCD8700
11号
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48548064
BCD8700
13号
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください