ボンマックス
ボンシェルジュ プルオーバー BCD8701
色
ブラック
性別
女性用
タイプ
後ファスナー開き、左脇ファスナー開き、汗脇パッド付き、袖裏無し
混率(%)
ポリエステル100
生地
シングルラッセル
色番
16
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48548073
BCD8701
5号
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48548089
BCD8701
7号
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48548098
BCD8701
9号
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48548107
BCD8701
11号
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48548116
BCD8701
13号
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください