ボンマックス
ボンシェルジュ ソフトジャケット BCJ0704
色
ブラック
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、袖ぐり消臭テープ付き、身頃一重仕立て、袖裏有り
混率(%)
ポリエステル100
生地
シングルラッセル
色番
16
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48550015
BCJ0704
5号
¥
27,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48550024
BCJ0704
7号
¥
27,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48550033
BCJ0704
9号
¥
27,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48550049
BCJ0704
11号
¥
27,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48550058
BCJ0704
13号
¥
27,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください