ボンマックス
ボンシェルジュ ワンピース BCO5102
色
ローズ
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇シームポケット、後ファスナー開き
混率(%)
ポリエステル80、毛16、レーヨン4
生地
ファンシーツイードCK
色番
8
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48552115
BCO5102
5号
¥
51,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48552124
BCO5102
7号
¥
51,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48552133
BCO5102
9号
¥
51,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48552149
BCO5102
11号
¥
51,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48552158
BCO5102
13号
¥
51,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください