曜日別特売

ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6700

ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6700 - ボンマックスボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6700 - ボンマックスボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6700 - ボンマックスボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6700 - ボンマックス
ブラック性別女性用タイプジャストウエスト、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム混率(%)ポリエステル70、アセテート30生地2WAYストレッチ色番16内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48553987BCP67005号5995.6
18,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48553996BCP67007号6197.6
18,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48554005BCP67009号6499.6
18,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48554014BCP670011号67101.6
18,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48554023BCP670013号70103.6
18,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48554039BCP670015号74106.6
18,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48554048BCP670017号79110.6
18,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48554057BCP670019号84115.6
18,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
48554066BCP670021号89120.6
18,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする