LIFE MAX 4.6オンス Tシャツ MS1152

LIFE MAX 4.6オンス Tシャツ MS1152 - ボンマックスLIFE MAX 4.6オンス Tシャツ MS1152 - ボンマックスLIFE MAX 4.6オンス Tシャツ MS1152 - ボンマックスLIFE MAX 4.6オンス Tシャツ MS1152 - ボンマックスLIFE MAX 4.6オンス Tシャツ MS1152 - ボンマックスLIFE MAX 4.6オンス Tシャツ MS1152 - ボンマックスLIFE MAX 4.6オンス Tシャツ MS1152 - ボンマックス

革新的な編み組織による冷却効果。アメリカ発、特許取得のクーリング素材クールコア。

種別Tシャツ混率(%)ポリエステル100機能UVカット、ドライ、クーリング生地ハニカムメッシュ内容量1枚
注意
※素材の機能上一定の冷却効果は期待されていますが、その効果は、季節、周囲環境、利用方法、個人によって異なります。
※本商品のデザイン、機能、ロゴは氷点下10℃までの冷却効果または体感マイナス10℃の冷却効果を保証するものではありません。ご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48566465MS1152ネイビーXS
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566474MS1152ネイビーS
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566483MS1152ネイビーM
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566499MS1152ネイビーL
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566508MS1152ネイビーXL
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566517MS1152ネイビーXXL
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566526MS1152ホワイトXS
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566535MS1152ホワイトS
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566544MS1152ホワイトM
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566553MS1152ホワイトL
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566569MS1152ホワイトXL
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566578MS1152ホワイトXXL
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566587MS1152ブラックXS
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566596MS1152ブラックS
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566605MS1152ブラックM
4,500
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
48566614MS1152ブラックL
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566623MS1152ブラックXL
4,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
48566639MS1152ブラックXXL
4,500
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする