ボンマックス
LIFE MAX 4.6オンスポロシャツ MS3118
革新的な編み組織による冷却効果。
アメリカ発、特許取得のクーリング素材クールコア。
混率(%)
ポリエステル100
機能
UNカット、DRY、クーリング
生地
ハニカムメッシュ
内容量
1枚
注意
※素材の機能上一定の冷却効果は期待されていますが、その効果は、季節、周囲環境、利用方法、個人によって異なります。
※本商品のデザイン、機能、ロゴは氷点下10℃までの冷却効果または体感マイナス10℃の冷却効果を保証するものではありません。ご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576448
MS3118
ネイビー
XS
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48576457
MS3118
ネイビー
S
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48576466
MS3118
ネイビー
M
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48576475
MS3118
ネイビー
L
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48576484
MS3118
ネイビー
XL
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48576493
MS3118
ネイビー
XXL
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48576509
MS3118
ホワイト
XS
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48576518
MS3118
ホワイト
S
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48576527
MS3118
ホワイト
M
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
48576536
MS3118
ホワイト
L
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48576545
MS3118
ホワイト
XL
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48576554
MS3118
ホワイト
XXL
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48576563
MS3118
ブラック
XS
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48576579
MS3118
ブラック
S
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48576588
MS3118
ブラック
M
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48576597
MS3118
ブラック
L
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48576606
MS3118
ブラック
XL
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48576615
MS3118
ブラック
XXL
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください