Lee 2WAYエプロン LCK79006
ウエスト部分で折り込めば、違ったスタイルで着ることができる嬉しい2WAY仕様。
胸元部分で自由にサイズ調節が可能です。
ペンや小物が入る便利な胸元のポケット。共地のベルトループが付いています。
伝票が入る大きめサイズのサイドポケット。
サイズF
混率(%)綿80、ポリエステル20
前丈(cm)69.5
身幅(cm)70
生地ストレッチデニム
内容量1枚
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意ください。
エプロン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27