ファイテン
phiten 速乾コックシャツ FB4503U
左胸のパイピングがアクセント。
オシャレな袖口のカッティングとパイピング。
裾のサイドにスリットが入っているから動きやすい。
ストレッチ性、防シワ性、速乾性、制電性を兼ね備えた素材を使用。
仕様
左胸アウトポケット
種別
コックシャツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、速乾、形態安定、制電素材
生地
ペフコールピケ
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48608657
FB4503U
ブラウン
SS
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608666
FB4503U
ブラウン
S
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608675
FB4503U
ブラウン
M
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608684
FB4503U
ブラウン
L
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608693
FB4503U
ブラウン
LL
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608709
FB4503U
ブラウン
3L
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608718
FB4503U
ブラウン
4L
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608727
FB4503U
ホワイト
SS
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608736
FB4503U
ホワイト
S
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608745
FB4503U
ホワイト
M
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608754
FB4503U
ホワイト
L
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608779
FB4503U
ホワイト
3L
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608788
FB4503U
ホワイト
4L
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608797
FB4503U
ブラック
SS
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608806
FB4503U
ブラック
S
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608815
FB4503U
ブラック
M
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608824
FB4503U
ブラック
L
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608833
FB4503U
ブラック
LL
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608849
FB4503U
ブラック
3L
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608858
FB4503U
ブラック
4L
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608763
FB4503U
ホワイト
LL
¥
11,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください