曜日別特売

phiten 速乾コックシャツ FB4504U

phiten 速乾コックシャツ FB4504U - ファイテンphiten 速乾コックシャツ FB4504U - ファイテンphiten 速乾コックシャツ FB4504U - ファイテン

オシャレな袖口のカッティングとパイピング。
裾のサイドにスリットが入っているから動きやすい。
ストレッチ性、防シワ性、速乾性、制電性を兼ね備えた素材を使用。
肩に施されたヨークのパイピング。実用性を考慮したアームのペン挿し。
ペンが挿せる胸ポケットが付いています。

仕様左袖ペン挿しポケット、左胸箱ポケット種別コックシャツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、速乾、形態安定、制電素材生地ペフコールピケ内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48608867FB4504UブラウンSS
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48608876FB4504UブラウンS
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48608885FB4504UブラウンM
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48608894FB4504UブラウンL
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48608903FB4504UブラウンLL
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48608919FB4504Uブラウン3L
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48608928FB4504Uブラウン4L
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48608937FB4504UホワイトSS
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48608946FB4504UホワイトS
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48608955FB4504UホワイトM
13,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
48608964FB4504UホワイトL
13,600
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
48608973FB4504UホワイトLL
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48608989FB4504Uホワイト3L
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48608998FB4504Uホワイト4L
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48609007FB4504UブラックSS
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48609016FB4504UブラックS
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48609043FB4504UブラックLL
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48609059FB4504Uブラック3L
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48609068FB4504Uブラック4L
13,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48609025FB4504UブラックM
13,600
取扱い終了
返品不可
48609034FB4504UブラックL
13,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする