ボンマックス
クロスタイ FA9179
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4079-25
生地
ポリエステルサテン
色番
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48579537
FA9179
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください