ボンマックス
三角巾 FA9463
サイズ
フリー
仕様
ワンタッチゴム付き
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材、退色防止
生地
ツイル
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48580298
FA9463
ベージュ
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48580307
FA9463
レッド
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48580316
FA9463
グリーン
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48580325
FA9463
ブラウン
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48580334
FA9463
ブルー
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48580343
FA9463
ネイビー
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48580359
FA9463
ホワイト
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48580368
FA9463
ブラック
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください