ボンマックス
ハンチング(チェック) FA9654
サイズ
フリー
仕様
後ろ調節可能
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
先染チェック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48580474
FA9654
ブラウン
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48580483
FA9654
ブラック
¥
5,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください