ボンマックス
ワークキャップ FA9670
色
ホワイト×ブラック
サイズ
フリー
仕様
後ろ調節可能
混率(%)
ポリエステル50、綿50
アズワン品番
64-4080-66
生地
ヒッコリーストライプ
色番
18
内容量
1個
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48580754
FA9670
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください