ボンマックス
レディスニット吸汗速乾長袖ブラウス FB4021L
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル75、綿25
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
生地
アルティマ(R)ストライプ
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48581323
FB4021L
ベージュ
S
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581339
FB4021L
ベージュ
M
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581348
FB4021L
ベージュ
L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581357
FB4021L
ベージュ
LL
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581366
FB4021L
ベージュ
3L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581375
FB4021L
ブルー
S
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581384
FB4021L
ブルー
M
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581393
FB4021L
ブルー
L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581409
FB4021L
ブルー
LL
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581418
FB4021L
ブルー
3L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581427
FB4021L
ピンク
S
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581436
FB4021L
ピンク
M
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581445
FB4021L
ピンク
L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581454
FB4021L
ピンク
LL
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581463
FB4021L
ピンク
3L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください