ボンマックス
レディスニット吸汗速乾半袖ブラウス FB4022L
仕様
左胸アウトポケット
種別
半袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル75、綿25
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
生地
アルティマ(R)ストライプ
性別
女性用
内容量
1着
全15種類を絞り込む
色
ピンク
ブルー
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48581479
FB4022L
ベージュ
S
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581488
FB4022L
ベージュ
M
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581497
FB4022L
ベージュ
L
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581506
FB4022L
ベージュ
LL
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581515
FB4022L
ベージュ
3L
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581524
FB4022L
ブルー
S
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581533
FB4022L
ブルー
M
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581549
FB4022L
ブルー
L
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581558
FB4022L
ブルー
LL
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581567
FB4022L
ブルー
3L
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581576
FB4022L
ピンク
S
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581585
FB4022L
ピンク
M
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581594
FB4022L
ピンク
L
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581603
FB4022L
ピンク
LL
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48581619
FB4022L
ピンク
3L
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください