ボンマックス
レディスウイングカラー長袖ブラウス FB4025L
色
ホワイト
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
色番
15
性別
女性用
内容量
1着
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48582048
FB4025L
5号
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48582057
FB4025L
7号
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48582066
FB4025L
9号
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48582075
FB4025L
11号
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48582084
FB4025L
13号
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48582093
FB4025L
15号
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48582109
FB4025L
17号
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください