レディス長袖シャツ FB4032L

レディス長袖シャツ FB4032L - ボンマックス

軽快なストレッチ性とソフトな風合いが魅力。
形態回復性にも優れており、キレイなシルエットをキープします。

ホワイト仕様左胸アウトポケット、カフスボタン対応ホール付き種別長袖ブラウス混率(%)綿64、ポリエステル18、複合繊維(ポリエステル)18機能ストレッチ、形態安定生地ブロード色番15性別女性用内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48583098FB4032L5号
7,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
48583107FB4032L7号
7,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
48583116FB4032L9号
7,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
48583125FB4032L11号
7,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
48583134FB4032L13号
7,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
48583143FB4032L15号
7,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
48583159FB4032L17号
7,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする