ボンマックス
レディスピンタックウイングブラウス FB4040L
タイがずれないように衿裏にループが付いています。
手首の太さに合わせ、袖口のサイズ調節可能なアジャストボタン付き。
種別
ウイングブラウス
混率(%)
ポリエステル80、綿20
機能
形態安定、防汚
生地
ブロード
性別
女性用
内容量
1着
全14種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48585058
FB4040L
ホワイト
5
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585067
FB4040L
ホワイト
7
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585076
FB4040L
ホワイト
9
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48585085
FB4040L
ホワイト
11
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585094
FB4040L
ホワイト
13
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585103
FB4040L
ホワイト
15
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585119
FB4040L
ホワイト
17
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585128
FB4040L
ブラック
5
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585137
FB4040L
ブラック
7
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585146
FB4040L
ブラック
9
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585155
FB4040L
ブラック
11
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585164
FB4040L
ブラック
13
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48585173
FB4040L
ブラック
15
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585189
FB4040L
ブラック
17
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください