ボンマックス
レディスウイングブラウス FB4041L
タイがずれないように衿裏にループが付いています。
手首の太さに合わせ、袖口のサイズ調節可能なアジャストボタン付き。
仕様
左胸アウトポケット
種別
ウイングブラウス
混率(%)
ポリエステル80、綿20
機能
形態安定、防汚
生地
ブロード
性別
女性用
内容量
1着
全14種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48585198
FB4041L
ホワイト
5
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585207
FB4041L
ホワイト
7
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585216
FB4041L
ホワイト
9
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585225
FB4041L
ホワイト
11
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585234
FB4041L
ホワイト
13
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585243
FB4041L
ホワイト
15
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585259
FB4041L
ホワイト
17
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585268
FB4041L
ブラック
5
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585277
FB4041L
ブラック
7
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585286
FB4041L
ブラック
9
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585295
FB4041L
ブラック
11
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585304
FB4041L
ブラック
13
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585313
FB4041L
ブラック
15
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585329
FB4041L
ブラック
17
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください