ボンマックス
レディスボタンダウン長袖ブラウス FB4042L
袖口のアジャストボタンと、角を落としたカフスデザインが特徴。
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ギンガムチェック
性別
女性用
内容量
1着
注意
※この製品に使用されている素材は性質上、摩擦により他の物に色が移ることがあります。白物・淡色物との着用の際には十分ご注意ください。
全28種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラウン
ブラック
レッド
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48585338
FB4042L
レッド
5
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585347
FB4042L
レッド
7
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585356
FB4042L
レッド
9
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585365
FB4042L
レッド
11
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585374
FB4042L
レッド
13
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585383
FB4042L
レッド
15
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585399
FB4042L
レッド
17
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585408
FB4042L
ブラウン
5
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585417
FB4042L
ブラウン
7
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585426
FB4042L
ブラウン
9
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585435
FB4042L
ブラウン
11
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585444
FB4042L
ブラウン
13
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585453
FB4042L
ブラウン
15
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585469
FB4042L
ブラウン
17
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585478
FB4042L
ネイビー
5
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585487
FB4042L
ネイビー
7
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585496
FB4042L
ネイビー
9
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585505
FB4042L
ネイビー
11
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585514
FB4042L
ネイビー
13
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585523
FB4042L
ネイビー
15
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585539
FB4042L
ネイビー
17
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585548
FB4042L
ブラック
5
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585557
FB4042L
ブラック
7
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585566
FB4042L
ブラック
9
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585575
FB4042L
ブラック
11
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585584
FB4042L
ブラック
13
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585593
FB4042L
ブラック
15
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48585609
FB4042L
ブラック
17
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください