曜日別特売

アロハポロシャツ(リーフ柄) FB4525U

アロハポロシャツ(リーフ柄) FB4525U - ボンマックスアロハポロシャツ(リーフ柄) FB4525U - ボンマックス
(1件のレビュー)

衿・前立ては別布素材を使用。
ボタンにはシリコンボタンを採用しました。
両裾はサイドスリット入り。どんな動きにも対応できる便利な仕様です。

仕様ボタンダウン、両脇スリット入り、衿・前立て別布素材仕様種別アロハポロシャツ混率(%)ポリエステル100生地鹿の子内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48588698FB4525UネイビーSS
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588707FB4525UネイビーS
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588716FB4525UネイビーM
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588725FB4525UネイビーL
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588734FB4525UネイビーLL
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588743FB4525Uネイビー3L
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588759FB4525Uネイビー4L
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588768FB4525UホワイトSS
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588777FB4525UホワイトS
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588786FB4525UホワイトM
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588795FB4525UホワイトL
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588804FB4525UホワイトLL
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588813FB4525Uホワイト3L
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48588829FB4525Uホワイト4L
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48588777
2024-08-14
用途: 日常着用
自動車・二輪車・自転車関連業

デザイン満点、着心地満点、知人からの評価満点、友人から購入場所を聴かれました。*購入*するとの事、暑い猛暑の中でも爽やに着られました。ありがとうございます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする