ボンマックス
ブロードレギュラーカラー長袖シャツ FB4534U
シーンを選ばず使える、清潔感のある白ボタン仕様。
色
ホワイト
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
色番
15
性別
男性用
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
3S
4L
5L
L
LL
M
S
SS
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48591534
FB4534U
3S
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48591543
FB4534U
SS
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48591559
FB4534U
S
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48591568
FB4534U
M
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48591577
FB4534U
L
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48591586
FB4534U
LL
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48591595
FB4534U
3L
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48591604
FB4534U
4L
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48591613
FB4534U
5L
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください