ボンマックス
ユニセックスポロシャツ FB4551U
サイドにスリットが入っていて動きやすい。
仕様
ボタンダウン、左胸アウトポケット、両脇スリット入り
種別
ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
生地
ハニカムメッシュ
内容量
1枚
注意
※素材の機能上一定の冷却効果は期待されていますが、その効果は、季節、周囲環境、利用方法、個人によって異なります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48593187
FB4551U
サックス
SS
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593196
FB4551U
サックス
S
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593205
FB4551U
サックス
M
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593214
FB4551U
サックス
L
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593223
FB4551U
サックス
LL
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593239
FB4551U
サックス
3L
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593248
FB4551U
サックス
4L
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593257
FB4551U
ホワイト
SS
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593266
FB4551U
ホワイト
S
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593275
FB4551U
ホワイト
M
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593284
FB4551U
ホワイト
L
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593293
FB4551U
ホワイト
LL
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593309
FB4551U
ホワイト
3L
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593318
FB4551U
ホワイト
4L
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください