メンズ吸汗速乾長袖シャツ FB5017M

メンズ吸汗速乾長袖シャツ FB5017M - ボンマックスメンズ吸汗速乾長袖シャツ FB5017M - ボンマックス

補強のためにステッチが入った胸ポケット。
ボディカラーと同色のボタンの留め糸。

仕様左胸アウトポケット種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35機能吸水、速乾生地先染ストライプ性別男性用内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48593327FB5017MブルーS
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593336FB5017MブルーM
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593345FB5017MブルーL
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593354FB5017MブルーLL
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593363FB5017Mブルー3L
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593379FB5017Mブルー4L
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593388FB5017MネイビーS
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593397FB5017MネイビーM
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593406FB5017MネイビーL
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593415FB5017MネイビーLL
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593424FB5017Mネイビー3L
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593433FB5017Mネイビー4L
6,700
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする