ボンマックス
メンズ吸汗速乾ニット長袖シャツ FB5026M
仕様
左胸アウトポケット、ボタンダウン、台衿内側、袖口剣ボロ下側ストライプ柄使用、両脇裾ガゼット仕様
種別
ニット長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル52、綿48
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
生地
アルティマ(R)ツイル
性別
男性用
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
ネイビー
パープル
ピンク
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48593564
FB5026M
ブルー
S
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593573
FB5026M
ブルー
M
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593589
FB5026M
ブルー
L
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593598
FB5026M
ブルー
LL
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593607
FB5026M
ブルー
3L
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593616
FB5026M
ブルー
4L
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593625
FB5026M
ブルー
5L
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593634
FB5026M
ネイビー
S
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593643
FB5026M
ネイビー
M
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593659
FB5026M
ネイビー
L
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593668
FB5026M
ネイビー
LL
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593677
FB5026M
ネイビー
3L
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593686
FB5026M
ネイビー
4L
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593695
FB5026M
ネイビー
5L
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593704
FB5026M
ピンク
S
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
48593713
FB5026M
ピンク
M
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
48593729
FB5026M
ピンク
L
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
48593738
FB5026M
ピンク
LL
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
48593747
FB5026M
ピンク
3L
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
48593756
FB5026M
ピンク
4L
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
48593765
FB5026M
ピンク
5L
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
48593774
FB5026M
パープル
S
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
48593783
FB5026M
パープル
M
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
48593799
FB5026M
パープル
L
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
48593808
FB5026M
パープル
LL
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
48593817
FB5026M
パープル
3L
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
48593826
FB5026M
パープル
4L
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
48593835
FB5026M
パープル
5L
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください