ボンマックス
メンズニット吸汗速乾長袖シャツ FB5028M
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル75、綿25
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
生地
アルティマ(R)ストライプ
性別
男性用
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
ピンク
ブルー
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48594124
FB5028M
ベージュ
S
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594133
FB5028M
ベージュ
M
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594149
FB5028M
ベージュ
L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594158
FB5028M
ベージュ
LL
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594167
FB5028M
ベージュ
3L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594176
FB5028M
ベージュ
4L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594185
FB5028M
ベージュ
5L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594194
FB5028M
ブルー
S
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594203
FB5028M
ブルー
M
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594219
FB5028M
ブルー
L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594228
FB5028M
ブルー
LL
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594237
FB5028M
ブルー
3L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594246
FB5028M
ブルー
4L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594255
FB5028M
ブルー
5L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594264
FB5028M
ピンク
S
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594273
FB5028M
ピンク
M
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594289
FB5028M
ピンク
L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594298
FB5028M
ピンク
LL
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594307
FB5028M
ピンク
3L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594316
FB5028M
ピンク
4L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594325
FB5028M
ピンク
5L
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください