曜日別特売

メンズウイングカラー長袖シャツ FB5032M

メンズウイングカラー長袖シャツ FB5032M - ボンマックス

衿裏にループが付いています。タイがずれないようにつけられた仕様です。
左胸にはペンやメモ、伝票が入れられるアウトポケットが付いています。

ホワイト仕様左胸アウトポケット種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ブロード色番15性別男性用内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48594903FB5032MS
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594919FB5032MM
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594928FB5032ML
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594937FB5032MLL
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594946FB5032M3L
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594955FB5032M4L
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする