ボンマックス
メンズ長袖シャツ FB5037M
左胸にペンやメモが入れられるポケット付き。
本格的な剣ボロ付き。袖まくりもイージーに。
丈夫で見た目もキレイな折り伏せ縫いステッチ。
コンパクトでモダンな印象のセミワイドカラー。
色
ホワイト
仕様
左胸アウトポケット、カフスボタン対応ホール付き
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿64、ポリエステル18、複合繊維(ポリエステル)18
機能
ストレッチ、形態安定
生地
ブロード
色番
15
性別
男性用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48595804
FB5037M
S
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48595813
FB5037M
M
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48595829
FB5037M
L
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48595838
FB5037M
LL
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48595847
FB5037M
3L
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48595856
FB5037M
4L
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください