ボンマックス
メンズレギュラーカラー長袖シャツ FB5040M
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
機能
形態安定、防汚
生地
ブロード
性別
男性用
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラウン
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48596145
FB5040M
ブラウン
S
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596154
FB5040M
ブラウン
M
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596163
FB5040M
ブラウン
L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596179
FB5040M
ブラウン
LL
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596188
FB5040M
ブラウン
3L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596197
FB5040M
ブラウン
4L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596206
FB5040M
ブラウン
5L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596215
FB5040M
ネイビー
S
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596224
FB5040M
ネイビー
M
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596233
FB5040M
ネイビー
L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596249
FB5040M
ネイビー
LL
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596258
FB5040M
ネイビー
3L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596267
FB5040M
ネイビー
4L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596276
FB5040M
ネイビー
5L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596285
FB5040M
ホワイト
S
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596294
FB5040M
ホワイト
M
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596303
FB5040M
ホワイト
L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596319
FB5040M
ホワイト
LL
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596328
FB5040M
ホワイト
3L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596337
FB5040M
ホワイト
4L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596346
FB5040M
ホワイト
5L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596355
FB5040M
ブラック
S
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596364
FB5040M
ブラック
M
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596373
FB5040M
ブラック
L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596389
FB5040M
ブラック
LL
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596398
FB5040M
ブラック
3L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596407
FB5040M
ブラック
4L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48596416
FB5040M
ブラック
5L
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください