ボンマックス
メンズボタンダウン長袖シャツ FB5047M
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ギンガムチェック
性別
男性用
内容量
1枚
注意
※この製品に使用されている素材は性質上、摩擦により他の物に色が移ることがあります。
※白物・淡色物との着用の際には十分ご注意ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48597825
FB5047M
レッド
S
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597834
FB5047M
レッド
M
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597843
FB5047M
レッド
L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597859
FB5047M
レッド
LL
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597868
FB5047M
レッド
3L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597877
FB5047M
レッド
4L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597886
FB5047M
レッド
5L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597895
FB5047M
ブラウン
S
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597904
FB5047M
ブラウン
M
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597913
FB5047M
ブラウン
L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597929
FB5047M
ブラウン
LL
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597938
FB5047M
ブラウン
3L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597947
FB5047M
ブラウン
4L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597956
FB5047M
ブラウン
5L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597965
FB5047M
ネイビー
S
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597974
FB5047M
ネイビー
M
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597983
FB5047M
ネイビー
L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48597999
FB5047M
ネイビー
LL
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598008
FB5047M
ネイビー
3L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598017
FB5047M
ネイビー
4L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598026
FB5047M
ネイビー
5L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598035
FB5047M
ブラック
S
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598044
FB5047M
ブラック
M
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598053
FB5047M
ブラック
L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598069
FB5047M
ブラック
LL
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598078
FB5047M
ブラック
3L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598087
FB5047M
ブラック
4L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598096
FB5047M
ブラック
5L
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください