曜日別特売

キュロット FC3002L

キュロット FC3002L - ボンマックスキュロット FC3002L - ボンマックスキュロット FC3002L - ボンマックスキュロット FC3002L - ボンマックスキュロット FC3002L - ボンマックスキュロット FC3002L - ボンマックスキュロット FC3002L - ボンマックス

大切な鍵類の紛失防止に役立つDカン付き。
Dカンを使用しないときは収納できます。
着脱するのがラクなフロントファスナー仕様。
ウエスト両脇は脇ゴム仕様になっています。
サイドには小物を収納できるポケット付き。
動きやすくて見映えも良いラップ式デザイン。
ウエスト部分に共地のベルトループが付いています。

ブラック仕様両脇シームポケット、前中心ファスナー開き、前覆い布付き、総裏仕様、右脇Dカン付き混率(%)ポリエステル100生地トロピカル色番16性別女性用内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48598385FC3002L5号6194
5,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
48598394FC3002L7号6396
5,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
48598403FC3002L9号6699
5,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
48598419FC3002L11号69102
5,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
48598428FC3002L13号72105
5,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
48598437FC3002L15号75108
5,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
48598446FC3002L17号78110
5,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする