ボンマックス
メンズカジュアルジャケット FJ0017M
新しい感覚のデニム調カラードジャケット。
着心地の良いストレッチ素材なので疲れにくく、
水牛調のボタンや気の利いた裏地など、洗練されたカジュアルさが特徴です。
仕様
背抜き、左内側ポケットフラップ付き
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、帯電防止
生地
ストレッチパミオ
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48598516
FJ0017M
ネイビー
S
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598525
FJ0017M
ネイビー
M
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598534
FJ0017M
ネイビー
L
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598543
FJ0017M
ネイビー
LL
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598559
FJ0017M
ネイビー
3L
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598568
FJ0017M
ネイビー
4L
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598455
FJ0017M
チャコールグレー
S
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
48598464
FJ0017M
チャコールグレー
M
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
48598473
FJ0017M
チャコールグレー
L
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
48598489
FJ0017M
チャコールグレー
LL
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
48598498
FJ0017M
チャコールグレー
3L
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
48598507
FJ0017M
チャコールグレー
4L
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください