レディスカジュアルジャケット FJ0311L

レディスカジュアルジャケット FJ0311L - ボンマックス

新しい感覚のデニム調カラードジャケット。
着心地の良いストレッチ素材なので疲れにくく、
水牛調のボタンや気の利いた裏地など、洗練されたカジュアルさが特徴です。

仕様背抜き、右内側ポケットフラップ付き、後ろ中心センターベンツ種別ジャケット混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、帯電防止生地ストレッチパミオ内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48598683FJ0311LネイビーS
14,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598699FJ0311LネイビーM
14,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598708FJ0311LネイビーL
14,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598717FJ0311LネイビーLL
14,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598726FJ0311Lネイビー3L
14,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48598638FJ0311LチャコールグレーS
13,400
取扱い終了
返品不可
48598647FJ0311LチャコールグレーM
13,400
取扱い終了
返品不可
48598656FJ0311LチャコールグレーL
13,400
取扱い終了
返品不可
48598665FJ0311LチャコールグレーLL
13,400
取扱い終了
返品不可
48598674FJ0311Lチャコールグレー3L
13,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする